ドロワー 木ねじ取付けサンワダイレクト4日以内出荷
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。
仕様個口数:1個口付属品取付け用木ねじ材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA高さ(mm)後部ストッパー:11使用工具プラスドライバー,手袋対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100総耐荷重(kg)10
ドロワー 木ねじ取付けサンワダイレクト4日以内出荷
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。
仕様個口数:1個口付属品取付け用木ねじ材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100総耐荷重(kg)10
ノートパソコンスライダーサンワダイレクト当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り質量(kg)約4.2色ブラック奥行(mm)天板:450使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125天板厚さ(mm)15組立方法ノックダウン組立式組立時間20分天板幅(mm)550取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)総耐荷重(kg)10天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300組立人数1
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります