デスクオプション :「机の下 引き出し」の検索結果
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで)
よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW550×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:15
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
取付け方法クランプ
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:15
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
取付け方法クランプ
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW250×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:15
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
取付け方法クランプ
組立時間20分
総耐荷重(kg)5
組立人数1
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)300
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 片袖机
- 両袖机
- 平机
- L型/ラウンドデスク
- 補助テーブル
- フリーアドレスデスク
- エグゼクティブデスク
- デスクオプション
デスクオプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。