デスクオプション :「金属 粉」の検索結果
関連キーワード
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック
使用工具プラスドライバー, 手袋
寸法(クランプ締付部)(mm)10~55
組立時間20分
支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)
傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180
高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)
総耐荷重(kg)5
収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)
収納寸法・奥行(mm)約140
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)
傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180
高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)
総耐荷重(kg)5
収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)
収納寸法・奥行(mm)140
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 片袖机
- 両袖机
- 平机
- L型/ラウンドデスク
- 補助テーブル
- フリーアドレスデスク
- エグゼクティブデスク
- デスクオプション
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。