デスクオプション :「高さ調整 デスク」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトトレー
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×218×40 質量(kg)約1.1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4 総耐荷重(kg)3 保証期間初期不良のみ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 寸法(クランプ締付部)(mm)10~55 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)約140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

サンワダイレクトサブテーブル
デスク横のサブテーブルとしても座椅子に座ってのテーブルとしてもお使いいただけます。手前にフレームが無いので足元を広くお使いいただけます。7段階での高さ可変が可能で座位置に合わせた調整が可能です。背面にはケーブル収納トレイが設置してありACアダプタなどを収納できます。落ち着いた濃い木目の天板を採用しています。丸みを帯びた天板加工で安全にお使いいただけます。
仕様個口数:1個口 付属品キャスター×4、アジャスター×4 材質天板/木製(MDF+PVC貼り)、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)高さアジャスター使用時:555/585/615/645/675/705/735、キャスター 使用時:585/615/645/675/705/735/765 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり選択式 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:720×90×65/背面トレー部 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)10 アジャスターあり選択式 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)430
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります