デスクオプション :「オフィスデスク」の検索結果
関連キーワード
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ごちゃつくデスク裏の配線をスマートに収納 「デスクの上は整えたけど、デスク下の配線ごちゃごちゃは後回し」というゲーマーやPCユーザーは多いのではないでしょうか。せっかく格好いいデスクを構築しても、足元にケーブルがごちゃごちゃと広がっていては台無しになってしまいます。見栄えの悪さだけでなく、プラグ抜けや断線、ほこりによる火災のリスクも高まり、非常に危険です。「デスク周りの配線を、簡単にすっきり整理したい!」そんな望みを叶えるべく、デスクに取り付けて使えるケーブル収納パネルを開発しました。パンチング加工を採用したパネルで配線をスマートに収納・目隠しすることができ、美しいデスクづくりに貢献します。【 自由なレイアウト 】フックとバスケットの取り付け位置は自由に調整できます。配線の都合やデスク環境に合わせて、使いやすい場所に取り付けましょう。【 パネル取り付け位置の調節 】パネルの取り付け位置は5段階(4.5cm間隔)で設定することができ、デスク天板とプレートまでの距離を調節することが可能です。モニターアームにも干渉せず取り付けられます※。※事前にモニターアームの形状や寸法を確認してください。
材質スチール
質量(kg)約2.7
色ブラック
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×77×290(290-460)
総耐荷重(kg)5以下(バスケット、フック:1)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール
質量(kg)5.35
色ブラック
耐荷重(kg)7未満
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 片袖机
- 両袖机
- 平机
- L型/ラウンドデスク
- 補助テーブル
- フリーアドレスデスク
- エグゼクティブデスク
- デスクオプション
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。