デスクオプション :「オフィスデスク」の検索結果
関連キーワード
背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。600×300mm。
セット内容本体、まとめベルト
材質フェルト、天然ゴム
質量(g)約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×4
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。
奥行(mm)350
高さ(mm)912
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)30
SH-FDシリーズ用の中棚です。高さは2段階可変式です。*CPUスタンド(品番、SH-FDCPU)との併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用中棚。
奥行(mm)287
高さ(mm)15
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)20
SH-FDシリーズ用の引き出しです。
用途SH-FDシリーズ用引き出し。
奥行(mm)461
高さ(mm)34
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
対応機種SHシリーズ(サンワサプライ)
総耐荷重(kg)5
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)薄い木目
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ライトグレー
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ブラック
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
eデスク天板のケーブル口にLAN用中継コネクタを追加可能。ノートPCのLAN接続が行いやすくなります。
用途天板にLAN用中継コネクタを装着可能。
間口(mm)25.5
奥行(mm)38
高さ(mm)53.5
対応製品eデスク、eデスク(Pタイプ)、GEデスク、CAISTシリーズ、MEシリーズ オプションのケーブル口(MEACA1/CA1CE/CA2/CA2CE)が必要です。MEHPNU1812
規格RJ45メス・メスコネクタ、ストレート全結線、カテゴリ5e(1000BASET、100BASETX、10BASET)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×38×53.5
アズワン品番64-0852-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
CR-PLシリーズに取付け可能なアジャスターです。
※対応機種(CR-PL3・PL20、PL24BK、PL28BK、PL31BK、PL32BK)
4個セットです。(1台分)
仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm)
材質本体:ABS、ボルト:スチール
質量(g)107.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×101
ボルト長さ(mm)85(ネジ切りは先端30mmのみ)
1セット(4個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。
※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。
材質本体:ABS、ボルト:スチール
質量(g)90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106
ボルト長さ(mm)90
1セット(4個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)木目
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
適合【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ)
幅(mm)600
質量(kg)4.9
高さ(mm)700
奥行(mm)350
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。900×400mm。
セット内容本体、まとめベルト
材質フェルト、天然ゴム
質量(g)約610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×4
ERD-Mシリーズ用引き出しです。
最大取り付け可能台数
W900…大1台or小1台
W1200…大1台and小1台
W1400…大2台
W1800…大2台and小1台
適合機種ERD-Mシリーズ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
ERD-Mシリーズ用床固定金具です。
アジャスターに挟み込んで装着します。
トラスコ品番836-2392
適合機種ERD-Mシリーズ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×90.5×15
アズワン品番64-0896-13
1セット(4個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ホワイト
ラックを固定する場合にご利用ください。
※アジャスターのネジに固定するためアジャスターと同時に取付けられません。アジャスターを取外してください。
※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。
※M12のボルトまで対応します。
適合本体RAC-SV11N・RAC-SV12N・RAC-SV13N・RAC-SV11・RAC-SV12・RAC-SV13、eラック
アズワン品番64-0848-06
1セット(4個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット
使用工具手袋
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
組立人数1
挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂
質量(kg)約1.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39
最大挟み幅(mm)290~450
総耐荷重(kg)3
対応VESA規格75×75mm
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本
使用工具手袋
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット
使用工具手袋
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)40
組立人数1
机にはめ込むだけの簡単設置できるガードです。柔らかい布素材を使っているので割れや衝突などの危険がありません。不意の衝突などによる機器の落下を防ぐことができます。デスク前方にガードが有ります。手前側はガードが低くなっており、書き物をする際の邪魔にならないようになっています。
材質布、PVC
色グレー
有効挟み幅(mm)18~22まで
机に挟み込むだけの簡単設置できるガードです。柔らかいEPDM素材を使っているので割れや衝突などの危険がありません。不意の衝突などによる機器の落下を防ぐことができます。ゴム素材なので取外しも簡単におこなえます。2本セットなので背面と側面、背面に2個と組合せ自由です。
材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
色キャメル
質量(g)約612
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×60
有効挟み幅(mm)20~25まで
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フレームへの取付ができる、VESA対応取付けブラケットです。液晶モニターやタブレットをフレームに取付けることができます。タブレットを装着する場合はCR-LATAB5やCR-LATAB15等のホルダーが別途必要です。
用途eラック用VESA取付けプレート
間口(mm)120
奥行(mm)47.3
高さ(mm)120
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×47.3×120
アズワン品番64-0888-13
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 片袖机
- 両袖机
- 平机
- L型/ラウンドデスク
- 補助テーブル
- フリーアドレスデスク
- エグゼクティブデスク
- デスクオプション
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。