デスクオプション :「オフィス 配線整理」の検索結果
デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番868-5799
材質スチール塗装仕上
質量(kg)1
色ウォームホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×87×140
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
テーブル1台に最大6個取り付けられます。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番568-2593
入数(個)2
1セット(2個)
¥960
税込¥1,056
4日以内出荷
1台
¥7,498
税込¥8,248
35日以内出荷
MF型ベンチデスク用のセンター脚用配線カバーです。センター脚用配線カバーを使用しますと、床からの配線センター脚内部を通して天板まで立ち上げることができます。2枚1セットです。
仕上スチール塗装仕上
床からの配線をセンター脚内部を通して天板まで立ち上げることができます。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
天板厚さ(mm)26
材質(脚部)スチール塗装仕上、ノックダウン式
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
質量(kg)21
寸法H(mm)720
寸法D(mm)700
寸法W(mm)1400
天板厚さ(mm)30mm
これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
付属品天板連結金具(左右セット)
質量(kg)21
本体スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700
仕上(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 片袖机
- 両袖机
- 平机
- L型/ラウンドデスク
- 補助テーブル
- フリーアドレスデスク
- エグゼクティブデスク
- デスクオプション
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。