絞り込み
切断対象
  • 庭木(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(2)
  • 剪定(2)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
切断能力(Φmm)
  • 8(1)
  • 25(2)
  • 38(2)
刃長(mm)
  • 300
  • 30(13)
  • 35(31)
  • 40(23)
  • 42(12)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(50)
  • 55(46)
  • 60(64)
  • 65(21)
  • 70(28)
  • 80(12)
  • 130(12)
  • 150(39)
  • 160(13)
  • 165(32)
  • 170(11)
  • 180(34)
  • 195(20)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(3)
ブランド
  • エスコ(3)
  • E-Value(1)
  • 吉岡刃物製作所(1)
  • ムサシ(1)
  • 鋼典(1)
エスコ・E-Value・吉岡刃物製作所・ムサシ・鋼典
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏グラスファイバー E-Value高枝切鋏グラスファイバーE-Value(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)刃長(mm)300切断能力(mm)(生木)25仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
高枝切鋏 スィング キャッチ君 ムサシ高枝切鋏 スィング キャッチ君ムサシ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定全長(mm)1600~3500切断能力(mm)25刃長(mm)300仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ質量(kg)1.49本体寸法(mm)1615×150×51使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃) エスコ1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
全長(m)1.8~2.7刃長(mm)300仕様4段伸縮エスコ品番EA650AX-100質量(g)1030材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄鋼典
24,980税込27,478
1丁
10日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に全長(mm)670刃長(mm)300切断能力(mm)8トラスコ品番818-8014材質刃:日立安来鋼付、柄:樫使用目的仕上刈込
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ(2件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-22材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.02ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)鋸刃(mm)300(角度調整可能)

農具』には他にこんなカテゴリがあります