鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
サビに強いハードクロームメッキ
ビニールコーティンググリップ
用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に
全長(mm)195
刃長(mm)51
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)
質量(g)150
使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
1丁
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。