絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
  • アルス(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 千吉(1)
  • SunGarden(1)
  • カマキ(1)
切断対象
  • 太枝(2)
  • 庭木(2)
  • 枝・小枝(1)
  • 生け垣(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(1)
  • 剪定(1)
  • 枝刈り(2)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1400~1600未満(4)
  • 2000~3000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 40
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(33)
  • 6(39)
  • 8(57)
  • 9(20)
  • 10(71)
  • 12(46)
  • 13(6)
  • 15(96)
  • 16(5)
  • 18(10)
  • 20(40)
  • 25(39)
  • 30(12)
  • 35(5)
  • 38(7)
  • 45(8)
  • 50(9)
刃長(mm)
  • 40(1)
  • 63(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
40・63・70・80・85・95・100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太枝切 太丸 ニシガキ工業太枝切 太丸ニシガキ工業(40件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
替刃式アルミ柄太枝切鋏 カマキ替刃式アルミ柄太枝切鋏カマキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
アンビル型太枝切鋏 千吉アンビル型太枝切鋏千吉
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途高所の太枝剪定に。材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ切断能力(mm)(生木)40使用目的剪定切断対象太枝
ラチェット式太枝切鋏 SunGardenラチェット式太枝切鋏SunGarden(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460刃長(mm)70切断能力生木約Φ40mm(刃元)仕様ミニ寸法(mm)495×255×25質量(g)775
太枝切り鋏タフロッパー1.5 アルス太枝切り鋏タフロッパー1.5アルス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500刃長(mm)63切断能力(mm)40トラスコ品番382-0742質量(kg)1.31材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
枝切鋏 エスコ枝切鋏エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ全長(mm)710質量(kg)1.16刃長(mm)40切断能力(mm)40
枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20GARDENA(ガルデナ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.04使用目的枝切全長(cm)68切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)40
高枝切(ヘッドのみ) エスコ高枝切(ヘッドのみ)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
全長(mm)270切断能力(Φmm)40仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57エスコ品番EA650AX-51質量(g)1250材質(刃)特殊刃物鋼
太枝切りばさみ(直径40mm対応)バイパス型 PremiumCut 8710-20 GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径40mm対応)バイパス型 PremiumCut 8710-20GARDENA(ガルデナ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみアルミニウム製の頑丈なアーム取替可能なステンレスの刃最大25年保証
用途剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り材質アルミ、鉄質量(kg)1.253刃形バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)使用目的太枝切りばさみ切断対象太枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×19.2×3.2最大切断径(Φmm)40
伸縮型剪定ばさみ BAHCO(バーコ)伸縮型剪定ばさみBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
高い木の枝を切るための剪定ばさみです。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 スライスカット式です。
用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)700~900刃長(mm)80切断能力(mm)40トラスコ品番486-1060材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
1500mm 高枝鋏(刃長63mm) エスコ1500mm 高枝鋏(刃長63mm)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
全長(m)1.5刃長(mm)63切断能力(Φmm)40エスコ品番EA650AX-21材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金質量(g)1550

農具』には他にこんなカテゴリがあります