鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利 全長(mm)約190 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約74 使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封 切断対象土・肥料袋、小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 質量(g)1200 切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。 全長(mm)約160 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約44 使用目的フラワーアレンジメント、剪定 切断対象小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,398 税込1,538
欠品中

切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計 付属品鋸刃付き 全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮) ハンドル180度方向転換可能 刃先形状キャッチャー付 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象葉・小枝 切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安 アズワン品番64-3674-28
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

総焼き入れ
用途枝の剪定などに 材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル 全長(mm)150 使用目的剪定など 切断対象 アズワン品番64-4077-76
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適) 刃長(mm)65 仕様直刃 使用目的剪定、剪定用 切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径30mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 刃長(mm)65 最大切断径(Φmm)30 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)0.89 刃形波型刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)53.7 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)20
1個
5,898 税込6,488
欠品中

楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。
切断対象枝・小枝 使用目的剪定 最大切断径(Φmm)50 全長(mm)780 刃長(mm)80 質量(g)約1280
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
用途枝の剪定刈込作業。 材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ 寸法(mm)600 使用目的刈込作業、剪定 切断対象 材質(刃)フッ素コート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ 質量(g)約140 切断対象小枝、芽
1個
3,398 税込3,738
欠品中

ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に 全長(mm)700 刃長(mm)185 切断能力(mm)15 仕様槌目模様、刃カバー付 トラスコ品番769-9948 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm) 質量(g)865 口金パイプ 使用目的剪定 切断対象小枝、庭木、草
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他 全長(mm)155 質量(g)約56 使用目的枝切、剪定 切断対象 刃渡り(mm)45
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

アルスGクラシック 花パッチン
エコ商品
[Gクラシック]ベストコレクション。 。切ったものがつかめ、手元に取り寄せることができるので、トゲのあるバラの剪定にも最適です。 。SGマーク認定製品。
用途剪定作業に 全長(mm)620 質量(g)325 刃長(mm)48 使用目的剪定作業 切断対象花・枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)1100 全長(m)1.3~3.0 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮 取扱説明書(1.31MB)
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

小振りで女性でも使いやすい
用途枝の剪定・整枝に 切断能力(mm)生木12 寸法(mm)170×55×12 質量(g)190 使用目的剪定、整枝 切断対象 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1個
739 税込813
6日以内出荷

刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで 全長(mm)680 刃長(mm)180 切断能力(mm)25 仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工 トラスコ品番769-9891 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫 切断対象少し太めの枝、細い枝
1丁
7,998 税込8,798
8日以内出荷

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm)800 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)45 トラスコ品番818-8035 質量(g)1180 材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝 材質(刃)刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm)800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)900 定格電圧(V)DC14.4 定格電流(A)10 定格出力(W)150 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 充電時間約2~3時間 バッテリー容量(Ah)2.5 最大切断径(Φmm)25(生枝) 標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間 防水性
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ。2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ。作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用。付着防止コーティングを施した23cmの波型刃。最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り 材質本体:プラスチック、刃:スチール 質量(g)870 使用目的植木や果樹、太枝のカット作業 全長(cm)60 切断対象植木や果樹、太枝 刃長(cm)23
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

硬くて強い直径45mmまでの太枝のカットに。上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に向く枝を支え樹皮が傷つかないようカット。少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用。通常の3倍の力を持つ切断力。2019年度レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/太枝/アンビル/力/直径/ラチェット/レッドドットデザイン賞受賞商品/アルミニウム素材/カット/品質/刃/通常/パワー 材質プラスチック、鉄 質量(kg)1.29 使用目的枝の切断に 切断対象 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×2.8×20.4 刃型アンビル型 最大切断径(Φmm)45
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首 材質プラスチック、鉄 質量(g)128 使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に 切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1 刃型バイパス型 最大切断径(Φmm)18 切断目安(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)980 全長(m)1.7~2.9 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮 取扱説明書(1.3MB)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。様々な形にカットしやすい角度がついたZ型シェイプのハンドル。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)0.84 刃形ストレート刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)40 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)18
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.15 使用目的枝切 全長(cm)60 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.975 使用目的枝切 全長(cm)52-67 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

芝生の刈りこみや細かい枝の剪定に便利なハンディタイプです。
用途芝生や小枝の剪定に 刃長(mm)100 使用目的剪定 切断対象小枝、芝生
1丁ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ方式でハンドルの長さが自由に調節できます! 低い所から高い所まで刈込が自由自在で大変便利です! アルミ合金ハンドル使用。軽量で女性にも手軽に使えます! 切断能力最短時約12mm、最長時約8mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 全長(mm)650~1.000 刃長(mm)160 質量(g)940 切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 全長(m)1.2~2.0 質量(g)900 切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷

コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)650 定格電力(W)30 定格電圧(V)DC3.6 定格出力(W)120 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 バッテリー容量(Ah)2.5 充電方式USB充電式(USB Type-C) 最大切断径(Φmm)18(生枝) 防水性
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃 付属品鋸刃 材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト オレンジ/シルバー 全長(m)約1.8~3.0 切断径(mm)(生木)Φ15以下 使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に 切断対象葉や小枝
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃 付属品鋸刃 材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 全長(m)約1.8~3.0 切断径(mm)(生木)Φ5以下 使用目的剪定の際に 切断対象葉や小枝
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。握りやすい形状の強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。柄と一体になったスプリングの搭載、作業がより便利。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/強化グラスファイバー製/関節/柄/アンビル型/アンビル刃/切断剪定/レッドドットデザイン賞受賞/一体型スプリング/切断/片手用安全ロック/切断位置/カット能力/片手/刃/スプリング/形状/保管/作業/枝 材質プラスチック、鉄 質量(g)250 使用目的枝の切断に 切断対象 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×7.1 刃型アンビル刃 最大切断径(Φmm)23 切断目安(Φmm)23
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。
用途庭木・生垣の手入れに。 材質刃/特殊鋼、柄/木柄 全長(mm)約655 使用目的庭木・生垣の手入れに 切断対象木・枝 最大切断能力(mm)約15 刃渡り(mm)165
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)1.325 刃形波型刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)70-90 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)23
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約15まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)55 質量(g)約940(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400 質量(g)1100 伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-83 関連資料(6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg)0.95 使用目的剪定作業 切断対象 充電時間(時間)約1.5 動作時間充電池:約3時間 最大切断能力(mm)25 動作電圧(V)DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷