鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)340 刃渡り(mm)135 質量(g)450 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

ゴールデンスターアルミ柄バネ付芝生鋏
丈夫で軽いアルミパイプ柄。 バネの力で省略タイプ。
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)500 刃長(mm)145 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,798 税込4,178
5日以内出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに 全長(mm)520 刃長(mm)150 切断能力(mm)3 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9972 材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄 質量(g)510 口金パイプ 使用目的キワ刈り 切断対象芝刈機の刈り残し 天然木ビーチ(300mm) 適合替刃0127S
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷