絞り込み
ブランド
  • GS(2)
  • sita(サイタ)(2)
  • 浅香工業(1)
  • ムサシ(1)
  • サボテン(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 清元(1)
  • 則正(1)
  • 兼次(1)
  • 喜久和(1)
切断対象
  • 庭木(2)
  • 生け垣(2)
  • 芝生(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(2)
  • 剪定(2)
  • 園芸・家庭菜園(2)
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 650~700未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 10(1)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 130
  • 30(12)
  • 35(40)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(40)
  • 48(35)
  • 50(51)
  • 55(48)
  • 60(70)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(31)
  • 180(36)
  • 195(23)
  • 210(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型 TAKAGI(高儀)伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに切断対象庭木・生垣のお手入れに使用目的剪定刃長(mm)130質量(g)929全長(mm)665~1000切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
キャッチ君Jr. (13段伸縮) ムサシキャッチ君Jr. (13段伸縮)ムサシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100切断能力(mm)25刃長(mm)130仕様13段伸縮付属品のこ刃トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂質量(kg)1.5幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
刈込鋏 小 則正刈込鋏 小則正
1,198税込1,318
1個
予約販売
ミニサイズの刈込はさみ
用途園芸用全長(mm)500刃長(mm)130質量(g)665使用目的園芸用
ステンレス回転式芝生鋏 GSステンレス回転式芝生鋏GS
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。
トラスコ品番683-7874全長(mm)340刃長(mm)130
刈込鋏 喜久和刈込鋏喜久和
4,288税込4,717
1個
3日以内出荷
垣根のお手入れや背が伸びた雑草刈りにも使えます。標準サイズの刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:150(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)655質量(g)780柄長さ(mm)445刃渡り(mm)130
ワンタッチロック式ステンレス回転芝生鋏 sita(サイタ)ワンタッチロック式ステンレス回転芝生鋏sita(サイタ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS質量(g)約370刃先(mm)130
片手刈込鋏(金止) 兼次片手刈込鋏(金止)兼次(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
握りタイプのプロユース向け
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)275刃長(mm)130材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
FG回転式芝生鋏 浅香工業FG回転式芝生鋏浅香工業
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに全長(mm)365刃渡り(mm)130トラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象
回転式芝生鋏 GS回転式芝生鋏GS
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
トラスコ品番683-7876全長(mm)340刃長(mm)130
替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃 サボテン替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃サボテン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
経済的な強力型刈込鋏用替刃です。NO.1560RF刈込鋏用の替刃です。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。厳選した素材を使っています。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。
用途替刃式刈込鋏用替刃。刃長(mm)130仕様フッ素コート適合本体替刃式強力型刈込鋏(No.1560RF)、替刃式刈込鋏No.1550RF・替刃式太枝切鋏No.1570RF材質刃:SKS-51
ワンタッチロック式回転芝生鋏 sita(サイタ)ワンタッチロック式回転芝生鋏sita(サイタ)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い! 作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくいところに
全長(mm)340材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS質量(g)約360刃先(mm)130
焼柄 刈込鋏 小 清元焼柄 刈込鋏 小清元
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
せまい場所に最適
用途園芸用全長(mm)500刃長(mm)130質量(g)600使用目的園芸用

農具』には他にこんなカテゴリがあります