絞り込み
ブランド
  • 吉岡刃物製作所(7)
  • 鋼典(3)
  • カマキ(2)
  • キンボシ(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 千吉(1)
  • 豊稔企販(1)
  • 近與(1)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 枝・小枝(1)
  • 生け垣(1)
  • (1)
  • (1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(3)
  • 剪定(1)
全長(mm)
  • 550~600未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(7)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 210
  • 30(12)
  • 35(40)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(40)
  • 48(35)
  • 50(53)
  • 55(49)
  • 60(70)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(31)
  • 180(37)
  • 195(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏替鋸刃 千吉高枝切鋏替鋸刃千吉(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
セフティ3伸縮高枝切鋏SGLP-13、SGLP-14用の鋸刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途SGLP-13、SGLP-14用鋸刃。刃渡り(mm)210板厚(mm)0.9材質(刃)ハイカーボンスチール
伸縮刈込鋏 のび~る カマキ伸縮刈込鋏 のび~るカマキ
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。
刃渡り(mm)210
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
のびのこ用替刃 ニシガキ工業のびのこ用替刃ニシガキ工業
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
剪枝鋏 吉岡刃物製作所剪枝鋏吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1丁
翌々日出荷
切断径(mm)10仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙
葉刈鋏 門型裏ベタ 吉岡刃物製作所葉刈鋏 門型裏ベタ吉岡刃物製作所
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付材質安来鋼青紙
金豊稔光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙 豊稔企販金豊稔光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙豊稔企販
12,980税込14,278
1丁
4日以内出荷
最高級日立安来鋼青紙を使用した本格的なプロ用刈込鋏(枝切り鋏)です。
刃長(mm)210柄長さ(mm)510
安来鋼付 止なし刈込鋏 2尺柄 鋼典安来鋼付 止なし刈込鋏 2尺柄鋼典
10,880税込11,968
1個
5日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。全長(mm)885質量(g)1180刃長(mm)210柄長さ(mm)600材質(柄部)赤樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
安来鋼付 葉刈込 鎚目門型 鋼典安来鋼付 葉刈込 鎚目門型鋼典
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。全長(mm)860質量(g)870刃長(mm)210柄長さ(mm)600材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
国之長刈込鋏鋼付 鋭刃 210 キンボシ国之長刈込鋏鋼付 鋭刃 210キンボシ
16,980税込18,678
1丁
3日以内出荷
本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。
用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫全長(mm)約780使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝刃渡り(mm)210
葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入鋼典
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8トラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫使用目的仕上、刈込
本職用刈込鋏 カマキ本職用刈込鋏カマキ
5,298税込5,828
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
使い易い軽量タイプ。 切断能力12mm。
超軽量葉刈鋏 門型 吉岡刃物製作所超軽量葉刈鋏 門型吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
全長(mm)830刃長(mm)210刃渡り(mm)210仕様ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙質量(g)約600アズワン品番64-8284-16
止メ付葉刈鋏 吉岡刃物製作所止メ付葉刈鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
全長(mm)810刃渡り(mm)210切断径(mm)刃~5mm以下枝まで仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼青紙スーパーアズワン品番64-8284-15
別打刈込鋏 吉岡刃物製作所別打刈込鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷から5日以内出荷
切断能力(mm)5仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙
刈込鋏 葉刈 吉岡刃物製作所刈込鋏 葉刈吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
刃長(mm)210柄長さ(mm)540
安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏 近與安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏近與
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3全長(mm)870刃長(mm)210柄長さ(mm)600使用目的刈込む作業切断対象垣根、新芽、生垣、葉

農具』には他にこんなカテゴリがあります