絞り込み
切断対象
- 庭木(1)
- 枝・小枝(1)
- 生け垣(1)
- 芽(1)
- 葉(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(3)
- 剪定(1)
切断能力(Φmm)
- 5(2)
- 8(1)
- 10(1)
刃長(mm)
- 210
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(33)
- 180(35)
- 195(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(7)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- 吉岡刃物製作所(7)
- 鋼典(3)
- カマキ(2)
- キンボシ(1)
- ニシガキ工業(1)
- 千吉(1)
- 近與(1)
吉岡刃物製作所・鋼典・カマキ・キンボシ・ニシガキ工業・千吉・近與
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

伸縮刈込鋏 のび~る
カマキ¥5,498~税込¥6,048~1丁翌々日出荷から3日以内出荷長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。刃渡り(mm)210
安来鋼付 葉刈込 鎚目門型
鋼典¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)860質量(g)870刃長(mm)210柄長さ(mm)600材質(柄部)栗材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
のびのこ用替刃
ニシガキ工業¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
安来鋼付 止なし刈込鋏 2尺柄
鋼典¥10,880税込¥11,9681個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)885質量(g)1180刃長(mm)210柄長さ(mm)600材質(柄部)赤樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
国之長刈込鋏鋼付 鋭刃 210
キンボシ¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫全長(mm)約780使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝刃渡り(mm)210
安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏
近與¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3全長(mm)870刃長(mm)210柄長さ(mm)600使用目的刈込む作業切断対象垣根、新芽、生垣、葉
葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入
鋼典¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8使用目的仕上、刈込