鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。ヤニがつきにくく切れ味持続 フッ素樹脂加工刃
用途庭木・樹木の剪定に。フラワーアレンジメントに
切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約16
質量(g)115
使用目的フラワーアレンジメント、剪定
切断対象庭木、樹木
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブレードを閉じた状態でロックする安全ラッチ付き。直径16mmまで切断可能です。
用途耐久性のある硬化鋼ブレードの剪定ばさみです。快適なゴム製ハンドグリップ。
使用目的剪定
最大切断径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸
全長(mm)250
刃長(mm)56
切断能力(mm)16
仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工
トラスコ品番402-6730
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)220
使用目的園芸
材質(刃)ステンレス鋼
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸
全長(mm)250
刃長(mm)56
切断能力(mm)16
仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工
トラスコ品番402-6748
材質刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)220
使用目的園芸
材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。