鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸全般に使用できる便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。
全長(mm)約153
刃長(mm)約61
切断能力(mm)(生木)2
材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC
質量(g)約49
使用目的園芸鋏、農作業
硬度HRC45±2
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに
全長(mm)170
刃長(mm)15
質量(g)105
使用目的カット
切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに
仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ
トラスコ品番752-4803
材質高炭素刃物鋼
色ブラック
質量(g)60
使用目的カット、フラワーアレンジメント
切断対象ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
全長×刃長(mm)169×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。