鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
用途花や農作物の収穫に。
トラスコ品番130-8114
全長(mm)200
材質/仕上刃物用特殊鋼
質量(g)115
刃長(mm)65
切断能力(mm)約3(小枝用)
使用目的収穫
切断対象花、農作物
アズワン品番64-8487-42
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に
切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)
材質カーボン鋼
質量(g)60
寸法A(mm)163
寸法D(mm)7
寸法E(mm)15
寸法B(mm)13
寸法C(mm)48
バネ無し
サイズ(mm)160
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)125
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)100
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。
用途盆栽等の生木の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)180
刃長(mm)40
切断能力(mm)3以下
刃部硬度HRC56
使用目的芽切や整枝
切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物
アズワン品番64-3670-09
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。