絞り込み
ブランド
  • 永吉(2)
  • 近正(1)
  • 越路(1)
  • 喜久和(1)
切断対象
  • 果実(2)
  • (1)
  • (1)
  • 野菜(2)
使用目的
  • 切り花・摘花(1)
  • 剪定(1)
  • 果実などの採取・収穫(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
切断能力(Φmm)
  • 4
  • 3(13)
  • 5(33)
  • 6(39)
  • 8(56)
  • 9(20)
  • 10(71)
  • 12(46)
  • 13(6)
  • 15(96)
  • 16(5)
  • 18(10)
  • 20(40)
  • 25(39)
  • 30(12)
  • 35(5)
  • 38(7)
  • 40(11)
  • 45(8)
  • 50(9)
刃長(mm)
  • 19(1)
  • 50(2)
  • 65(1)
19・50・65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青果鋏 永吉青果鋏永吉(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途野菜・果物の収穫に。全長(mm)210刃渡り(mm)65切断能力(mm)約4(生木)使用目的収穫切断対象果物、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼
花実鋏(左手用) 越路花実鋏(左手用)越路(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102
針金切 喜久和針金切喜久和
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
盆栽用の針金切です。
ステン摘果鋏 永吉ステン摘果鋏永吉(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。全長(mm)185刃渡り(mm)50切断能力(mm)約4(生木)使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業切断対象果実、芽、茎、野菜材質(刃)ステンレス鋼
アーティフィシャル カッター ブラック 近正アーティフィシャル カッター ブラック近正
5,798税込6,378
1丁
6日以内出荷
太い茎に対応するワイドに開く刃。バネ付クッションが手の衝撃を吸収。
用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。材質刃:高級炭素鋼 / グリップ:PA+GF・エラストマー全長(mm)200ブラック質量(g)235刃長(mm)19切断能力(mm)ワイヤーカット:約4まで

農具』には他にこんなカテゴリがあります