:「グラスクロス」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能) 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-23 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.3 長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-22 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.02 ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式) 鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷