枝切り剪定ばさみ バイパス型 SlimCut 12010-20GARDENA(ガルデナ)4日以内出荷
枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.2使用目的枝切全長(cm)117切断対象枝保証期間最大25年
枝切りばさみ アンビル型 EnergyCut 750A 12008-20GARDENA(ガルデナ)5日以内出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.4使用目的枝切全長(cm)75切断対象枝保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 750B 12007-20GARDENA(ガルデナ)6日以内出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.4使用目的枝切全長(cm)75切断対象枝保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20GARDENA(ガルデナ)6日以内出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.15使用目的枝切全長(cm)60切断対象枝保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20GARDENA(ガルデナ)取扱停止中
アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.975使用目的枝切全長(cm)52-67切断対象枝保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20GARDENA(ガルデナ)6日以内出荷
軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.04使用目的枝切全長(cm)68切断対象枝保証期間最大25年最大切断径(Φmm)40
枝切りばさみ バイパス型 EasyCut 680B 12003-20GARDENA(ガルデナ)5日以内出荷
軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.9使用目的枝切全長(cm)68切断対象枝保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20GARDENA(ガルデナ)翌々日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ質量(kg)0.9色グレー/オレンジ全長(m)1.6使用目的伐採、剪定、枝切り切断対象園芸、植木、生け垣、高枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118到達距離(m)最高:3.5切断能力(Φmm)32切断角度(°)最大:200
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998
アグリ下駄TAKIGEN(タキゲン)税込¥1,978~¥1,798~
竹製手箕GLOBAL&LOCAL税込¥4,728¥4,298
はさみケースTAKIGEN(タキゲン)税込¥2,528¥2,298
アグリ台TAKIGEN(タキゲン)税込¥38,478¥34,980