:「樫 柄」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)450 質量(g)300
1丁
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)360 質量(g)200
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷

切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。 全長(mm)670 刃長(mm)165 刃渡り(mm)150 切断能力(mm)(生木)約15 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)800 柄長さ(mm)450 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。 全長(mm)690 刃長(mm)195 刃渡り(mm)180 切断能力(mm)(生木)約15 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)900 柄長さ(mm)455 使用目的刈り込み作業 切断対象枝葉
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。 全長(mm)660 刃長(mm)165 刃渡り(mm)140 切断能力(mm)(生木)約20 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 柄長さ(mm)450 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,198 税込5,718
3日以内出荷

刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。 使用目的刈込作業 切断対象枝葉、生垣
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング