:「芝生」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。 全長(mm)550 刃長(mm)165 刃渡り(mm)135 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)500 柄長さ(mm)390 使用目的刈り取り作業 切断対象芝生
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷