:「角度 はさみ」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)465 質量(g)700 刃長(mm)140 切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。 全長(mm)670 刃長(mm)165 刃渡り(mm)150 切断能力(mm)(生木)約15 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)800 柄長さ(mm)450 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷