9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業プロ200 剪定鋏
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 全長(mm)200 刃長(mm)60 仕様ガード付、ハードクロムメッキ 質量(g)約205 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ニシガキ工業ピストル剪定
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。 枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。 ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用 刃長(mm)53 切断能力(mm)最大15 セット内容取扱説明書(台紙) 使用目的剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適) 刃長(mm)65 仕様直刃 使用目的剪定、剪定用 切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷