:「薄刃」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先で芽切作業、徒長枝の切断も可能な多機能鋏。
全長(mm)195 刃長(mm)48 質量(g)130
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おすすめ人気ランキング