刃長植木鋏BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
寸法(mm)195×110×15全長(mm)195色ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
鋼付き生花鋏BIGMAN(ビッグマン)当日出荷
華道用の鋏です。
花、木、竹など、その季節のものを流儀にしたがって活け、生花の心を創ると言われてます。
古来からの形のままですが、今も幅広く愛用されています。
寸法(mm)165×48×18色ブラック質量(g)183タイプ生花用刃長(mm)45切断能力(mm)生木8以下(目安)