:「薄刃」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200 最大切断寸法(mm)15 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)15
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

少しの力で楽々切断の薄刃仕様 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200 最大切断寸法(mm)10 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)10
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング