:「太枝切付刈込鋏」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。 材質 全長(mm)450 質量(g)255
1個
999 税込1,099
当日出荷

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655 刃長(mm)165 最大切断径(Φmm)15 トラスコ品番818-8029 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)795 柄長さ(mm)450
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

おすすめ人気ランキング