鋏 :「草刈り ハサミ」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
調質焼入(ダブル焼入)
柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)705
刃長(mm)165
トラスコ品番818-8020
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
質量(g)860
柄長さ(mm)510
柄長(m)510
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
地面に刺さらないように、反り刃になっています。
用途芝刈、草刈りに
全長(mm)655
刃長(mm)165
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8017
材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク
使用目的刈、刈り
切断対象芝、草
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。