鋏 :「刈込はさみ」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
全長(mm)700
質量(g)970
刃長(mm)195
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
全長(mm)650
質量(g)910
刃長(mm)165
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。
裏刃はヤニ除け加工を施しています。
用途巾の広い生垣の剪定に
全長(mm)680
刃長(mm)180
切断能力(mm)15
仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番769-9930
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)
質量(g)850
使用目的剪定
切断対象巾の広い生垣
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
刃が鎚目仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃が槌目仕上の風合いがカッコいいです。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄は本樫長柄(510mm)タイプですので大変丈夫で離れた箇所でも届き易いです。
全長(mm)760
質量(g)1050
刃長(mm)185
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に
全長(mm)700
刃長(mm)185
切断能力(mm)15
仕様槌目模様、刃カバー付
トラスコ品番769-9948
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)
質量(g)865
口金パイプ
使用目的剪定
切断対象小枝、庭木、草
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
刃が黒パーカライジング仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄はナラ柄ですので大変丈夫です。
全長(mm)700
質量(g)865
刃長(mm)185
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。
太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで
全長(mm)680
刃長(mm)180
切断能力(mm)25
仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番769-9891
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫
切断対象少し太めの枝、細い枝
1丁
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
樹木に食い込みの良いハマグリ研ぎを施した本格派刈込鋏を女性にも使いやすいサイズに小型化しました。
全長(mm)540
質量(g)700
刃長(mm)150
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに
全長(mm)580
刃長(mm)155
切断能力(mm)5
仕様バネ付、刃カバー付
トラスコ品番769-9956
材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄
質量(g)780
刃形Vカット仕上げ
口金パイプ
使用目的刈取り
切断対象雑草
柄天然木ナラ(320mm)
適合替刃0126S
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580
質量(g)780
刃長(mm)155
グリーン購入法適合
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。