生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
全長(mm)690-1020
刃長(mm)120
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
質量(g)930
使用目的整枝、葉刈り
切断対象植え込み、生垣
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
切断能力(mm)6
刃長(mm)150
全長(mm)720~1050
質量(g)980
仕様ダイヤルナット刃カバー付き
トラスコ品番410-3289
材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収
刃長(mm)48
仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き
トラスコ品番440-0313
材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト
全長(mm)最短:1783 最長:3033
質量(kg)1.23
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
適合替刃184-1184-2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1900~2880
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)1295
表面処理刃:フッ素樹脂加工
使用目的採収、枝切り
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。
材質刃部/高炭素刃物鋼
全長(mm)1257~2003
質量(g)760
刃長(mm)50
使用目的高枝の剪定、採集に
切断対象高枝
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。