鋏 :「切れないはさみ」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
全長(mm)230
刃長(mm)180
質量(g)102
使用目的剪定
切断対象鋏では切れない太い枝
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
全長(mm)293
刃長(mm)250
トラスコ品番824-9190
適合機種160ZTR-2.0-3D180ZTR-2.0-3D190ZTR-2.1-3D160ZTR-3.0-5D180ZTR-3.0-5D190ZTR-3.1-5D160ZT-2.0-3D180ZT-2.0-3D190ZT-2.1-3D160ZT-3.0-5D180ZT-3.0-5D190ZT-3.1-5D160ZK-3.0-5D180ZK-3.0-5D183ZK-3.0-5D184ZK-3.0-5D190ZK-3.1-5D
質量(g)60
使用目的剪定
切断対象鋏では切れない太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,895
税込¥3,185
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。