:「安全ハサミ」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルコ左用剪定鋏
スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけます。 【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、スモールヘッド、ショックアブソバー、安全装置 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途軽量かつコンパクトなモデルで小さな手の方向けの万能タイプです。FELCO6の左利きモデルです。 付属品組立て分解用ツール 全長(mm)195 質量(g)210 切断能力(Φmm)最大20
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷

フェルコ左用剪定鋏
【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、アングルヘッド、回転ハンドル、ショックアブソバー、安全装置。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけるモデルです。FELCO12の左利きモデルです。 付属品組立て分解用ツール 全長(mm)200 質量(g)265 切断能力(Φmm)最大20
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷