:「剪定刃」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に 材質SK85 長さ(mm)180 使用目的庭木や果樹の剪定に 切断対象庭木や果樹 切断能力(Φmm)10
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート 全長(mm)170 質量(g)120 刃長(mm)約45 切断能力(mm)10(生木)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。 材質刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm)690 質量(g)約988 刃長(mm)185 切断能力10mm 使用目的刈込
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用 全長(mm)238 刃長(mm)85 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4409 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)190 使用目的剪定用 切断対象植木
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質上刃;SK5,下刃;S50C 切断能力(mm)生木(目安):約10 材質(刃)(上刃&下刃)フッ素加工刃
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

PRUMAN(プルーマン)園芸鋏
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。ワンタッチストッパー機能付。
用途花木の剪定作業に。 全長(mm)195 質量(g)130 材質(柄部)グラスファイバー 切断能力(Φmm)10(生木) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

セーブインダストリーアルミ刈込鋏 普通型
丈夫で鋭い切れ味!!ストレート刃で庭草のお手入れにも役立ちます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!生垣や垣根などの新芽、葉を刈りこむのに適しています。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として 材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC 寸法(mm)675×190×47 シルバー、ブラック 使用目的刈込 切断能力(Φmm)約10まで
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

セーブインダストリーラクラク剪定ハサミ 女性用
花切り・生け花・植木の剪定に大活躍!生木の切断は、約10mmまで対応可能。小さな女性の手にもフィット。握りやすく扱いやすい、ミニサイズ!刃部はステンレスなので、サビに強くお手入れも簡単!丈夫な板バネ付き。ロック付きなので、安全に開閉できます!ハンドル部分がアルミ製の軽量なので、疲れにくく作業がしやすいです!
用途剪定鋏として 材質ステンレス、アルミ、PVC 寸法(mm)175×50×20 ピンク、シルバー 使用目的剪定 切断能力(Φmm)約10まで
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

セーブインダストリーアルミ刈込鋏 強力型
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として 材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC シルバー、ブラック 使用目的刈込 切断能力(Φmm)10まで
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷