鋏 :「剪定刃」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日11月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。
全長(mm)約160
切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm
刃渡り(mm)約44
使用目的フラワーアレンジメント、剪定
切断対象小枝、芽
材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利
全長(mm)約190
切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm
刃渡り(mm)約74
使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封
切断対象土・肥料袋、小枝、芽
材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)5
仕様長刃仕様
長さ(mm)約1040~1520
質量(g)約650
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。