:「回転」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)290 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。 全長(mm)300 材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂 使用目的刈込作業 切断対象芝生
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)280 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減! 樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。 ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。 刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。 フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。
用途芝生の刈り込みに 質量(g)約225 使用目的刈り込み 切断対象芝生 材質(刃)ハイカーボン鋼(フッ素コーティング) 材質(ハンドル)ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
用途芝生専用の刈込鋏 全長(mm)345 材質柄部:ABS樹脂 使用目的刈込鋏 切断対象芝生 材質(刃)カーボン鋼(高周波焼入れ)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷