鋏 :「太枝切付刈込鋏」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。
調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。
剪定型で軽量化。
15mmまで切断可能。
柄は樫を使用。
全長(mm)655
刃長(mm)165
最大切断径(Φmm)15
トラスコ品番818-8029
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
質量(g)795
柄長さ(mm)450
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。