鋏 :「安全用」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。
全長(mm)330
刃長(mm)135
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)
質量(g)236
切断対象芝生
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。