鋏 :「木用」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
用途庭木・生垣のお手入れ
材質(カヅラ)スチール
材質(柄部)漂白楢
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)55
材質(刃)S65MO
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。
全長(mm)200
切断能力(mm)約12(生木)
使用目的お手入れ、剪定作業
切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽
材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用
全長(mm)238
刃長(mm)85
切断能力(mm)10
トラスコ品番818-4409
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂
質量(g)190
使用目的剪定用
切断対象植木
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
用途木の切断、枝切り等
全長(mm)約550
材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5
質量(g)約610
切断能力(mm)(目安)30以下
切断対象木、枝
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
刃の形状により切断能力が向上しました。
刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。
全長(mm)650
刃長(mm)170
切断能力(mm)25
トラスコ品番342-9369
質量(g)900
材質(柄部)天然木
使用目的切り、刈り込み、剪定
切断対象太枝、庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に
全長(mm)200
切断能力(Φmm)10
刃渡り(mm)60
トラスコ品番868-2278
材質ステンレス鋼
質量(g)200
材質(柄部)ステンレス刃物鋼
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。
枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。
ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用
刃長(mm)53
切断能力(mm)最大15
セット内容取扱説明書(台紙)
使用目的剪定用
切断対象果樹、植木
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏
全長(mm)235
刃長(mm)85
切断能力(mm)(生木)10
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)260
切断対象木
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏
切断能力(mm)(生木)8
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
切断対象木
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
ステンレス鍛造品(鍛造一体成型)
用途木の枝(生木)の剪定に。
全長(mm)約200
材質ハンドル部:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、ネジ:ステンレス鋼、ストッパー:ステンレス鋼、ストラップ金具:スチール
使用目的剪定
切断対象木の枝、生木
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏
全長(mm)260
刃長(mm)110
材質刃部:刃物鋼
質量(g)260
切断対象木
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ
質量(kg)0.9
色グレー/オレンジ
全長(m)1.6
使用目的伐採、剪定、枝切り
切断対象園芸、植木、生け垣、高枝
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118
到達距離(m)最高:3.5
切断能力(Φmm)32
切断角度(°)最大:200
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。
用途庭木・生垣の手入れに。
材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫
全長(mm)約780
使用目的庭木・生垣の手入れに
切断対象木・枝
刃渡り(mm)210
1丁
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。
全長(mm)695
刃長(mm)180
切断能力(mm)15
トラスコ品番248-8566
質量(g)950
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
切味と強度を両立させた本格派
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。
全長(mm)670
刃長(mm)165
刃渡り(mm)150
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)800
柄長さ(mm)450
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
1丁
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。