鋏 :「木用」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
用途庭木・生垣のお手入れ
材質(カヅラ)スチール
材質(柄部)漂白楢
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)55
材質(刃)S65MO
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
刃の形状により切断能力が向上しました。
刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。
全長(mm)650
刃長(mm)170
切断能力(mm)25
トラスコ品番342-9369
質量(g)900
材質(柄部)天然木
使用目的切り、刈り込み、剪定
切断対象太枝、庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。
裏刃はヤニ除け加工を施しています。
用途巾の広い生垣の剪定に
全長(mm)680
刃長(mm)180
切断能力(mm)15
仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番769-9930
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)
質量(g)850
使用目的剪定
切断対象巾の広い生垣
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ
質量(kg)0.9
色グレー/オレンジ
全長(m)1.6
使用目的伐採、剪定、枝切り
切断対象園芸、植木、生け垣、高枝
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118
到達距離(m)最高:3.5
切断能力(Φmm)32
切断角度(°)最大:200
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします
握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ
柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです
刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。
使用目的刈込作業
切断対象枝葉、生垣
奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。
全長(mm)695
刃長(mm)180
切断能力(mm)15
トラスコ品番248-8566
質量(g)950
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。