:「木用」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。
仕様総焼入れ、シブ取り付き 全長(mm)165 刃長(mm)165 刃厚(mm)4±1 刃先形状R刃(ダブルカーブ刃) 使用目的剪定・整枝作業の際に 硬度HRC(刃部)57±1 アズワン品番64-3672-11 切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

喜久和取木鋏
環状剥離作業が手軽にできます。
用途取木したい枝の皮のみを剥ぎ取る時に。 全長(mm)170 質量(g)120
1個
4,088 税込4,497
3日以内出荷

PRUMAN(プルーマン)大久保鋏
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途花木の剪定作業に。 材質(柄部)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm)8(生木) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング