:「木用」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニシガキ工業木助植木鋏 ケース
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)350 質量(g)320 適合サイズ(mm)4寸・5寸
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)360 質量(g)200
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング