:「果樹園用ハサミ」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏 全長(mm)約165 刃長(mm)40 切断能力(mm)(生木)5 仕様刃部:SK-5 質量(g)約67 使用目的園芸鋏 材質(ハンドル部)PP・TPR
1個
929 税込1,022
当日出荷

上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)48 材質ステンレス鋼 替えバネバネ無し
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)170 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)110 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)50 材質炭素鋼 替えバネバネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷