鋏 :「植木」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
刃が黒パーカライジング仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄はナラ柄ですので大変丈夫です。
全長(mm)700
質量(g)865
刃長(mm)185
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適!
安全ガード付!(取り外し可)
鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用
使用目的仕上げ、葉刈
切断対象植木
長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)270
刃長(mm)125
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。
全長(mm)260
刃長(mm)120
材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR
刃部硬度HRC52±2
使用目的仕上作業、整枝、葉刈
切断対象新芽
材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に
全長(mm)290
刃長(mm)120
質量(g)290
使用目的剪定、葉刈
切断対象植木
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。