鋏 :「植木」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。
トラスコ品番149-5947
全長(mm)157
材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
質量(g)52
刃長(mm)35
切断能力(mm)5
使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業
切断対象花
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール
質量(g)220
使用目的園芸作業、農作業
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)180
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)245
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)200
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)255
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
盆栽 植木の手入れに最適。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)230
質量(g)215
刃長(mm)80
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)190
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。
全長(mm)980
刃長(mm)175
セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本
高さ(mm)780
質量(g)約1200
使用目的家庭菜園、雑草刈り
切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。