:「植木」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 盆栽・庭木・農園に最適。 摩耗に強いチタンコーティング。 手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215 切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで 質量(g)約190 刃先(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質SK材(鋼付) 全長(mm)200 質量(g)125 刃長(mm)60 アズワン品番64-7867-54
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)8 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)118 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に 全長(mm)180 刃長(mm)60 刃渡り(mm)60 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール 質量(g)200 使用目的園芸作業、農作業
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

エスコ大久保鋏
全長(mm)190 刃長(mm)60 エスコ品番EA650AA-5
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

用途ガーデニング、農園等に。 使用目的ガーデニング
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mmほどの生木が刃元が切断可能です。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)200 質量(g)130 刃渡り(mm)60
1個
5,188 税込5,707
3日以内出荷

金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
全長(mm)180 刃渡り(mm)60
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

細身に作られておるので奥まったところの剪定もできます。5mmほどの生木が刃元で切断可能です。鋼はSK5材を使用してます。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)210 質量(g)121 刃渡り(mm)60
1個
5,188 税込5,707
3日以内出荷

金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
全長(mm)210 刃渡り(mm)60
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ニシガキ工業プロ200 剪定鋏
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 全長(mm)200 刃長(mm)60 仕様ガード付、ハードクロムメッキ 質量(g)約205 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター 材質樹脂、アルミ他 質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180 直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる) バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3) 充電時間(分)(フル充電)約120分 刃渡り(cm)6 本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217) 稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
18,280 税込20,108
3日以内出荷

TAKAGI(高儀)芽切・植木鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途草木類の剪定に 切断対象草木類の剪定に 使用目的剪定 刃長(mm)約60 切断能力(Φmm)5 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷