:「植木」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)5 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)85 高さ(mm)200 質量(g)200 奥行(mm)20
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)210 刃長(mm)50 切断能力(mm)5以下 刃部硬度HRC56 使用目的整枝 切断対象盆栽や小型の植木など アズワン品番64-3670-07
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TAKAGI(高儀)芽切・植木鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途草木類の剪定に 切断対象草木類の剪定に 使用目的剪定 刃長(mm)約60 切断能力(Φmm)5 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷