鋏 :「芽切小枝切鋏」の検索結果
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。
全長(mm)約190
刃長(mm)約55
切断能力(mm)(生木)6
材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー
質量(g)約110
使用目的園芸鋏、農作業
硬度HRC50±2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥409
税込¥450
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188
刃長(mm)65
切断能力(mm)(生木)約6
トラスコ品番835-9147
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)80
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。