「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
15(3)
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍!
ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。
片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS
適合ホース外径(Φmm)20まで
全長(cm)約80(ホースコネクター含む)
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン10種類
シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)
耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂、TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション
散水ノズル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。